text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 115
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 405
Uitvoering Recht
Gewicht 115
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.004.300
EAN 7610733212606
UBB 500504149997
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.4-300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.