text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Totale lengte (mm) 185
Uitvoering Recht
Gewicht 68
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.004.080
EAN 7610733212576
UBB 500504149575
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.4-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.