text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 77
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 350
Uitvoering Recht
Gewicht 77
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 77
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.003.250
EAN 7610733216963
UBB 500504149245
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.3-250

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.