text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Gewicht 46
Klinglengte (mm) 50
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.003.050
EAN 7610733216956
UBB 500504149088
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.3-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.