Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0500
P0500.000.080
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
PB Swiss 38100.0-80 SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven
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
Toon alle lengtes
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
20
Klinglengte (mm)
80
Klingbreedte (mm)
2.5
Bleddikte (mm)
0.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
20
Klinglengte (mm)
80
Klingbreedte (mm)
2.5
Bleddikte (mm)
0.4
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
3
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
20
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0500.000.080
EAN
7610733078851
UBB
241124986969
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8100.0-80
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen