Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0500
P0500.000.070
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
14
Klinglengte (mm)
70
Klingbreedte (mm)
2
Bleddikte (mm)
0.3
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
140
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
14
Klinglengte (mm)
70
Klingbreedte (mm)
2
Bleddikte (mm)
0.3
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
2.5
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
8205400000
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0500.000.070
EAN
7610733089239
UBB
500501976939
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8100.00-70