text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 18
Klinglengte (mm) 50
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 135
Uitvoering Recht
Gewicht 18
Klinglengte (mm) 50
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.000.050
EAN 7610733216901
UBB 500504147264
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.0-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.