text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 90
Totale lengte (mm) 225
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 120
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 90
Totale lengte (mm) 225
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 120
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.025
EAN 7610733029013
UBB 417125440830
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.25-120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.