text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Gewicht 41
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0128.000.009
EAN 7610733029709
UBB 417120401571
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6400.9-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.