text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 270
Klingdiameter (mm) 8
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0124.000.003
EAN 7610733031542
UBB 241124983735
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 7193.D 3-150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.