text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 210
Klingdiameter (mm) 7
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 210
Klingdiameter (mm) 7
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0124.000.002
EAN 7610733031535
UBB 241124983651
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 7193.D 2-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.