text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 180
Klingdiameter (mm) 5
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Multicraft Phillips Screwdriver

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 180
Klingdiameter (mm) 5
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Multicraft Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0124.000.001
EAN 7610733031528
UBB 241124983578
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 7193.D 1-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.