text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0121.900.000
EAN 7610733029686
UBB 241124981267
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6192.0-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.