text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0120.000.060
EAN 7610733072439
UBB 241124978883
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6190.00-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.