text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 3
Gewicht 166
Totale lengte (mm) 270
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 3
Gewicht 166
Totale lengte (mm) 270
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 166
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0120.000.003
EAN 7610733028931
UBB 417124462488
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6190.3-150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.