text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 14
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.3
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Uitvoering Recht
Gewicht 14
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.3
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 2.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Multicraft Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0119.000.100
EAN 7610733072477
UBB 241124977976
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6100.00-70

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.