text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 175
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Uitvoering Recht
Gewicht 175
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 175
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0119.000.006
EAN 7610733028900
UBB 417124360666
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6100.6-180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.