text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 35
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 181
Uitvoering Recht
Gewicht 35
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.5
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0119.000.001
EAN 7610733029655
UBB 240124969728
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 6100.1-90

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.