text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 46
Totale lengte (mm) 180
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 46
Totale lengte (mm) 180
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 46
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.015
EAN 7610733007752
UBB 417125400651
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.15-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.