text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 34
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 70
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 34
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 70
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.010
EAN 7610733007745
UBB 417125400578
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.10-70

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.