text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 33
Totale lengte (mm) 155
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 33
Totale lengte (mm) 155
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.009
EAN 7610733007738
UBB 417125400404
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.9-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.