text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 26
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 8
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 26
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 8
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 26
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.008
EAN 7610733007721
UBB 417125400321
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.8-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.