text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 125
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 13
Totale lengte (mm) 125
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.006
EAN 7610733007707
UBB 417125400164
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.6-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.