text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 14
Totale lengte (mm) 123
Grootte (TX) 5
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 14
Totale lengte (mm) 123
Grootte (TX) 5
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0108.000.005
EAN 7610733030798
UBB 417124994860
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 400.5-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.