Alewijnse Catalogus
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0108
P0108.000.004
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Gewicht
14
Totale lengte (mm)
113
Grootte (TX)
4
Klinglengte (mm)
40
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
14
Totale lengte (mm)
113
Grootte (TX)
4
Klinglengte (mm)
40
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
2.5
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0108.000.004
EAN
7610733030781
UBB
417124994787
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 400.4-40
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden