text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 31
Totale lengte (mm) 75
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 30
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 31
Totale lengte (mm) 75
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0075.900.000
EAN 7610733001798
UBB 241124981671
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 194.0-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.