text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Gewicht 84
Totale lengte (mm) 255
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Gewicht 84
Totale lengte (mm) 255
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 84
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0073.002.150
EAN 7610733001705
UBB 417124501665
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 192.2-150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.