text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 29
Totale lengte (mm) 150
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 29
Totale lengte (mm) 150
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 29
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0073.000.060
EAN 7610733001668
UBB 417124500261
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 192.0-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.