text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 35
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 48
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0070.202.030
EAN 7610733251346
UBB 500625427462
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8195.2-35

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.