text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Klinglengte (mm) 300
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0070.201.030
EAN 7610733251339
UBB 500625427389
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8195.1-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.