text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Klinglengte (mm) 25
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 75
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0070.200.030
EAN 7610733251322
UBB 500625427207
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8195.0-25

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.