text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 4
Gewicht 53
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 40
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 4
Gewicht 53
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 53
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0070.000.003
EAN 7610733001866
UBB 417124421302
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 195.3-40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.