text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 48
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 40
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 48
Totale lengte (mm) 90
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 48
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0070.000.002
EAN 7610733001859
UBB 417124421229
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 195.2-40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.