text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 4
Gewicht 261
Totale lengte (mm) 330
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 4
Gewicht 261
Totale lengte (mm) 330
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 10
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 261
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0063.004.200
EAN 7610733001590
UBB 417124402666
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 190.4-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.