text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 142
Totale lengte (mm) 360
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 250
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 142
Totale lengte (mm) 360
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 142
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0063.002.250
EAN 7610733011902
UBB 417124402096
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 190.2-250/7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.