text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Schachtlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 155
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 2
Greepuitvoering 1-component
Aansluitmaat (mm) 3.5

Specificaties

Schachtlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 155
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 2
Greepuitvoering 1-component
Aansluitmaat (mm) 3.5
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 26
Type Slotted/Cross Head Pen-Pocket Tool

Artikelnummers

Artikelnummer P0050.168.005
EAN 7610733254163
UBB 500627749921
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 168.00 GREEN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.