text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Schachtlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 155
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 2
Greepuitvoering 1-component
Aansluitmaat (mm) 3.5

Specificaties

Schachtlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 155
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 2
Greepuitvoering 1-component
Aansluitmaat (mm) 3.5
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 26
HS- en goederencode
Type Slotted/Cross Head Pen-Pocket Tool

Artikelnummers

Artikelnummer P0050.168.004
EAN 7610733254156
UBB 500627749848
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 168.00 YELLOW

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.