text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Numero articolo
Schachtlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 155
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 2
Greepuitvoering 1-component
Merken Pb swiss tools

Specifiche

Schachtlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 155
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 2
Greepuitvoering 1-component
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode
Type Slotted/Cross Head Pen-Pocket Tool

Numeri di articolo

Numero articolo P0050.168.002
EAN 7610733254170
UBB 500627749764
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  PB 168.00 BLUE

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.