text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 17
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.3
Precisie-uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Recht
Gewicht 17
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.3
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 2.5
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0047.000.070
EAN 7610733009916
UBB 417124230729
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 160.00-70

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.