text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 161
Klinglengte (mm) 120
Klingbreedte (mm) 8.4
Bleddikte (mm) 3
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 240
Uitvoering Recht
Gewicht 161
Klinglengte (mm) 120
Klingbreedte (mm) 8.4
Bleddikte (mm) 3
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 14
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 161
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0044.000.009
EAN 7610733001958
UBB 417125140943
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 196.9-120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.