text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 84
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.3
Bleddikte (mm) 2
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Uitvoering Recht
Gewicht 84
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.3
Bleddikte (mm) 2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 9
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 84
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0044.000.007
EAN 7610733001934
UBB 417125140786
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 196.7-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.