text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 69
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.2
Bleddikte (mm) 1.4
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Gewicht 69
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4.2
Bleddikte (mm) 1.4
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 69
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0044.000.006
EAN 7610733001927
UBB 417125140604
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 196.6-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.