text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 52
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.7
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 185
Uitvoering Recht
Gewicht 52
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 3.7
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 52
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0044.000.005
EAN 7610733001910
UBB 417125140521
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 196.5-90

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.