text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Vork (tweegats)
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 125
Klinglengte (mm) 50
Klingbreedte (mm) 1.2
Bleddikte (mm) 0.3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Vork (tweegats)
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 125
Klinglengte (mm) 50
Klingbreedte (mm) 1.2
Bleddikte (mm) 0.3
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 2.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Round Nut Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0044.000.001
EAN 7610733001873
UBB 417125140117
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 196.1-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.