Tools
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0029
P0029.006.500
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
285
Klinglengte (mm)
500
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
620
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
285
Klinglengte (mm)
500
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
8
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect, korte en lange klingen
Artikelnummers
Artikelnummer
P0029.006.500
EAN
7610733000821
UBB
417124202504
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 140.6-500