text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 44
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 245
Uitvoering Recht
Gewicht 44
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0029.002.150
EAN 7610733000715
UBB 417124201449
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 140.2-150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.