text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 21
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Uitvoering Recht
Gewicht 21
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja

Omschrijving

Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect

Artikelnummers

Artikelnummer P0029.000.125
EAN 7610733000647
UBB 417124200458
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 140.0-125

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.