text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 49
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Gewicht 49
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0024.000.006
EAN 7610733000531
UBB 417124140639
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 135.6-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.