text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0024.000.003
EAN 7610733000500
UBB 417124140308
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 135.3-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.