text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0024.000.002
EAN 7610733001521
UBB 241124964925
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 135.2-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.